Motion
62AS568-457 SZ498

FREUDENBERG NOK
62AS568-457 SZ498

DI AS568-457 14 po x14 1/2 po DE x 1/4 SIMRIZ SZ498
N° D’ARTICLE MI07557742
N° MFR62AS568-457 SZ498
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-457 SZ498

DI AS568-457 14 po x14 1/2 po DE x 1/4 SIMRIZ SZ498
N° D’ARTICLE MI07557742
N° MFR62AS568-457 SZ498
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    13.975 po
  • Extérieur Diamètre  
    14.525 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistance à la vapeur : 160C+ (320F+)
  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Description
    Joint torique
  • Duromètre
    80 Duromètre
  • Dureté
    80 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.070 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -6C(21F) à 325C(617F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Application typique
    Traitement chimique, usage général

Aperçu

Description du fabricant
49458208 DI AS568-457 14" DI X14 1/2" DE X
  • Simriz® 498 est le matériau FFKM ultime. Sa structure de matériau brevetée unique offre une performance exceptionnelle à long terme dans presque tous les environnements. Peu importe s’il s’agit de températures extrêmes allant jusqu’à 325°C ou de produits chimiques agressifs, ou même de surchauffe de vapeur et d’eau chaude. Simriz® 498 est la meilleure correspondance.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif