Motion
62AS568-468 SZ485

FREUDENBERG NOK
62AS568-468 SZ485

DI AS568-468 19 1/2 po x20 po DE x 1/4 SIMRIZ SZ485
N° D’ARTICLE MI07557796
N° MFR62AS568-468 SZ485
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-468 SZ485

DI AS568-468 19 1/2 po x20 po DE x 1/4 SIMRIZ SZ485
N° D’ARTICLE MI07557796
N° MFR62AS568-468 SZ485
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    19.455 po
  • Extérieur Diamètre  
    20.005 po

Détails

  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Description
    Joint torique
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.090 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -7C(20F) à 230C(446F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Application typique
    Traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
49457959 DI AS568-468 19 1/2" DI X20" DE X
  • Fonctionne bien dans une grande variété de produits chimiques agressifs ainsi que dans des conditions de vapeur surchauffée et d’eau chaude. Sa performance exceptionnelle combinée à la structure de prix rentable fait de Simriz® 485 la solution parfaite pour presque toutes les applications de l’industrie des procédés chimiques.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif