Motion
62AS568-907 SZ498

FREUDENBERG NOK
62AS568-907 SZ498

AS568-907 7/16 po DI x 0.082 CS SIMRIZ SZ498
N° D’ARTICLE MI07557867
N° MFR62AS568-907 SZ498
Prix52.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-907 SZ498

AS568-907 7/16 po DI x 0.082 CS SIMRIZ SZ498
N° D’ARTICLE MI07557867
N° MFR62AS568-907 SZ498
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
Prix52.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.53 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.694 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistance à la vapeur : 160C+ (320F+)
  • Section transversale
    0.082 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Description
    Joint torique
  • Duromètre
    80 Duromètre
  • Dureté
    80 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.007 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -6C(21F) à 325C(617F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Application typique
    Traitement chimique, usage général

Aperçu

Description du fabricant
49458230 DI AS568-907 7/16" X 0.082 CS
  • Simriz® 498 est le matériau FFKM ultime. Sa structure de matériau brevetée unique offre une performance exceptionnelle à long terme dans presque tous les environnements. Peu importe s’il s’agit de températures extrêmes allant jusqu’à 325°C ou de produits chimiques agressifs, ou même de surchauffe de vapeur et d’eau chaude. Simriz® 498 est la meilleure correspondance.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif