Motion
AS568-011 E703N

FREUDENBERG NOK
AS568-011 E703N

Joint torique Freudenberg - 0.070 en coupe transversale, 0.301 en DI, 0.441 en DE, 70 Duromètre, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI07557938
N° MFRAS568-011 E703N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
AS568-011 E703N

Joint torique Freudenberg - 0.070 en coupe transversale, 0.301 en DI, 0.441 en DE, 70 Duromètre, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI07557938
N° MFRAS568-011 E703N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.301 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.441 po

Détails

  • Section transversale
    0.070 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.005 po
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -58F à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
14452748 EPDM 281 O-RING EPDM 281
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.