Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.109 po
- Extérieur Diamètre1.387 po
Détails
- Détails supplémentairesIncompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
- Section transversale0.139 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.004 po
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.012 po
- MatérielFKM (Viton®)
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Nom commercial/de marqueFreudenberg
- Application typiqueAliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical
Aperçu
- Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères