Motion
AS568-225 F37750

FREUDENBERG NOK
AS568-225 F37750

Joint torique Freudenberg - 0.139 en coupe transversale, 1.859 en DI, 2.137 en DE, matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI07557963
N° MFRAS568-225 F37750
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
AS568-225 F37750

Joint torique Freudenberg - 0.139 en coupe transversale, 1.859 en DI, 2.137 en DE, matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI07557963
N° MFRAS568-225 F37750
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.859 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.137 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.018 po
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
60066535 -225 FKM 37750 O-RING FKM
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good