Motion
AS568-246 N872

FREUDENBERG NOK
AS568-246 N872

Joint torique Freudenberg - 0.139 en coupe transversale, 4.484 en DI, 4.762 en DE, 72 duromètre, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI07557970
N° MFRAS568-246 N872
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
AS568-246 N872

Joint torique Freudenberg - 0.139 en coupe transversale, 4.484 en DI, 4.762 en DE, 72 duromètre, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI07557970
N° MFRAS568-246 N872
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    4.484 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.762 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.030 po
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
4664 DI AS568-246 4-1/2" X DI 4-3/4" X
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.