Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du port de la jauge1/8 po NPT
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Poids0.53 lb
Détails
- AccessoiresManomètre
- Type d’expert en sinistresBouton de réglage de verrouillage à pousser et à tirer
- Débit d’air13 scfm
- Options inclusesManomètre
- Type de boutonBouton de réglage verrouillable à tirette, sans poussée montante
- Température de fonctionnement maximale125 °F
- Débit d’air maximal13 scfm
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Manomètre inclusOui
- Fonction de soulagementS’auto-dégagement
- Série/systèmeR03