Motion
XEFRPM28304
Moteur eXtreme Efficient RPM XE - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, HL286T cadre, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1800 tr/min, montage sur base, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07561002
N° MFRXEFRPM28304
Prix20,259.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur eXtreme Efficient RPM XE - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, HL286T cadre, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1800 tr/min, montage sur base, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07561002
N° MFRXEFRPM28304

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20,259.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    HL286T
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    352 lb

Détails

  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    H
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    781568837689
  • Catégorie de moteur
    Moteur RPMAC extrêmement efficace
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base
  • Plaque signalétique
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    CCSA É.-U., CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568837689

Aperçu

Description du fabricant
XEFRPM28304 30 1,800 TEFC 460 HL286T
  • Jusqu’à 4 bandes au-delà de l’efficacité supérieure de NEMA sur la puissance d’onde sinusoïdale
  • Satisfait aux niveaux d’efficacité supérieurs NEMA en tant qu’ensemble moteur et variateur
  • Conception à ailettes carrées en aluminium 10 - 20 chevaux
  • Châssis en acier laminé, 25 - 125 chevaux
  • Fonctionne à une vitesse synchrone réelle
  • Système d’isolation de service à onduleur haute performance
  • Entièrement fermé, refroidi par ventilateur, 1800 tr/min, conception B, 1.15 pi2, isolation de classe H (élévation B)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon