Motion
XEFRPM36604
Moteur eXtreme Efficient RPM XE - 60 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, HL364T cadre, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1800 tr/min, montage sur base, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07561005
N° MFRXEFRPM36604
Prix31,216.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur eXtreme Efficient RPM XE - 60 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, HL364T cadre, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1800 tr/min, montage sur base, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07561005
N° MFRXEFRPM36604
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
Prix31,216.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    HL364T
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    760 lb

Détails

  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Mot-clé de description
    60 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    H
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    781568837719
  • Catégorie de moteur
    Moteur RPMAC extrêmement efficace
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base
  • Plaque signalétique
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    CCSA É.-U., CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568837719

Aperçu

Description du fabricant
XEFRPM36604 60 1,800 TEFC 460 HL364T
  • Jusqu’à 4 bandes au-delà de l’efficacité supérieure de NEMA sur la puissance d’onde sinusoïdale
  • Satisfait aux niveaux d’efficacité supérieurs NEMA en tant qu’ensemble moteur et variateur
  • Conception à ailettes carrées en aluminium 10 - 20 chevaux
  • Châssis en acier laminé, 25 - 125 chevaux
  • Fonctionne à une vitesse synchrone réelle
  • Système d’isolation de service à onduleur haute performance
  • Entièrement fermé, refroidi par ventilateur, 1800 tr/min, conception B, 1.15 pi2, isolation de classe H (élévation B)