Spécifications
Dimensions
- Longueur10.25 po
- TailleÉpaule
- Poids0.32 lb
- Largeur0.75 po
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineIDN
- Description6892 Protège3-Layer
- Groupe et classeRéchauffement
- Comprend1 doublure de casque de sécurité
- Gamme de produitsN-Ferno
- SérieDoublures thermiques
- CUP_NON720476168928
Aperçu
- La doublure de casque de sécurité d’hiver N-Ferno® 6892 FR - 3 couches, Modacrylic/Cotton a 3 couches d’isolation pour une chaleur extrême. La coquille extérieure et la doublure sont faites d’un mélange de molleton modacrylique/coton résistant aux flammes avec une couche intermédiaire de Thinsulate 3M FR. Cette doublure thermique légère est à la longueur des épaules pour couvrir la tête, les oreilles et le cou et s’ajuste confortablement sous les casques ou les casques de sécurité sans être trop encombrante. La coquille extérieure et la doublure résistantes au feu sont fabriquées en mélange de coton modacrylique à 60 % et de sergé à 40 % pour résister aux environnements difficiles et satisfaire aux exigences de la spécification de performance ASTM F1506; classées CAT2 selon la norme NFPA 70E. Cote anti-arcs; cote ATPV de 27 cal/cm2. Une couche intermédiaire de 3M FR Thinsulate offre une chaleur et une protection maximales dans les environnements extrêmement froids. Il y a quatre sangles à boucles et à crochets à l’extérieur de la doublure conçues pour se fixer solidement à l’intérieur d’un casque de sécurité pour une protection polyvalente dans les environnements de travail extrêmes.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation