Motion
0-00-51141-55536-2 DISQUE EN PAPIER 236U

3M
0-00-51141-55536-2 PAPER DISC 236U

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI07561335
N° MFR0-00-51141-55536-2 PAPER DISC 236U
Price$1.91/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
0-00-51141-55536-2 PAPER DISC 236U

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI07561335
N° MFR0-00-51141-55536-2 PAPER DISC 236U
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
Price$1.91/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141555362
  • CUP_NON
    00051141555362

Aperçu

Description du fabricant
0-00-51141-55536-2
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium de première qualité est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en papier robuste de poids C permet un ponçage agressif avec une durabilité supplémentaire par rapport aux endos en papier plus légers
  • La construction à couche ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent le chargement prématuré de la surface du disque pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie de l’abrasif
  • 3M™ Les disques de ponçage de Hookit sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité de ponçage pour la durée de vie du disque

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté