Motion
C08500681250S

AS RAYMOND
C08500681250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.8500 in OD, 1.2500 in Length, 0.0680 in Wire Size, 16.4934 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07561567
N° MFRC08500681250S
Price$4.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C08500681250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.8500 in OD, 1.2500 in Length, 0.0680 in Wire Size, 16.4934 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07561567
N° MFRC08500681250S
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
Price$4.45/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.8500 po
  • Poids
    0.01855 lb
  • Taille du fil
    0.0680 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C08500681250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    16.4934 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C08500681250S RESSORT DE COMPRESSION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté