Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.250 po
- Hauteur totale3.5000 po
- Longueur totale3.6880 po
- Taille du filetage du taraud3.000 po
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCT202-10 5/8" TAKE UP UNIT
- Type de montageMontage latéral
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Roulement de rechangeUC202-10
- Type de jointContact avec Flinger
- Type de roulementUnité de roulement à billes d'aspiration