Motion
UCT207-22

SHUSTER CORP
UCT207-22

Unité de roulement à billes de prise en charge Shuster Corporation - Alésage 1-3/8 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI07561649
N° MFRUCT207-22
Price$51.23/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
UCT207-22

Unité de roulement à billes de prise en charge Shuster Corporation - Alésage 1-3/8 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI07561649
N° MFRUCT207-22

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix51.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-3/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6880 po
  • Hauteur totale
    4.0160 po
  • Longueur totale
    5.0630 po
  • Taille du filetage du taraud
    3.500 po

Details

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT207-22 1-3/8" TAKE UP UNIT
  • Type de montage
    Montage latéral
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Roulement de rechange
    UC207-22
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCT207-22 1-3/8" TAKE UP UNIT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif