Motion
S13TAFGPU-7
Gants résistants aux coupures TenActiv de taille Petit, niveau de coupure ANSI A3, doublure en tricot composite
N° D’ARTICLE MI07561853
N° MFRS13TAFGPU-7
Prix7.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures TenActiv de taille Petit, niveau de coupure ANSI A3, doublure en tricot composite
N° D’ARTICLE MI07561853
N° MFRS13TAFGPU-7
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
Prix7.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A5
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir/Bleu
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Tricot composite

Aperçu

Description du fabricant
S13TAFGPU7 COMPOSITE TENACTIV