Motion
C801E-218
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 2.1875 po, DI 3.1250 po
N° D’ARTICLE MI07561929
N° MFRC801E-218
Prix871.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 2.1875 po, DI 3.1250 po
N° D’ARTICLE MI07561929
N° MFRC801E-218
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
Prix871.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Pression de contact du moyeu
    5195 psi
  • Poussée transmise maximale
    13007 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    3.1250 po
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Pression de contact de l’arbre
    51.1729 N/mm^2
  • Poids
    3.8 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    442 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    044861072813
  • Couple maximum transmis
    1186 pi-lb
  • Série
    C801
  • Force axiale transmissible
    13007 lbf
  • CUP_NON
    044861072813

Aperçu

Description du fabricant
C801E-218 2.1875 po DI X 3.125 po DE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon