Motion
C801E-237
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 2.3750 po, DI 3.3750 po
N° D’ARTICLE MI07561932
N° MFRC801E-237
Prix1,787.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 2.3750 po, DI 3.3750 po
N° D’ARTICLE MI07561932
N° MFRC801E-237
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
Prix1,787.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Pression de contact du moyeu
    4396 psi
  • Poussée transmise maximale
    12585 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    3.3750 po
  • Longueur totale
    3.8750 po
  • Pression de contact de l’arbre
    43.071 N/mm^2
  • Poids
    4.5 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    467 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    044861072844
  • Couple maximum transmis
    1245 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    1
  • Série
    C801
  • Force axiale transmissible
    12585 lbf
  • CUP_NON
    044861072844

Aperçu

Description du fabricant
C801E-237 2.375 po DI X 3.375 po DE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon