Motion
C801E-256
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 2.5625 po, DI 3.6250 po
N° D’ARTICLE MI07561935
N° MFRC801E-256
Prix2,014.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 2.5625 po, DI 3.6250 po
N° D’ARTICLE MI07561935
N° MFRC801E-256
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
Prix2,014.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5625 po
  • Pression de contact du moyeu
    3760 psi
  • Poussée transmise maximale
    12205 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    3.6250 po
  • Longueur totale
    4.0630 po
  • Pression de contact de l’arbre
    36.67 N/mm^2
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    044861072875
  • Couple maximum transmis
    1303 pi-lb
  • Série
    C801
  • CUP_NON
    044861072875

Aperçu

Description du fabricant
C801E-256 2.5625 po DI X 3.625 po DE