Motion
C801E-287
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 2.8750 po, DI 3.8750 po
N° D’ARTICLE MI07561940
N° MFRC801E-287
Prix2,250.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 2.8750 po, DI 3.8750 po
N° D’ARTICLE MI07561940
N° MFRC801E-287
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
Prix2,250.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.8750 po
  • Pression de contact du moyeu
    3396 psi
  • Extérieur Diamètre  
    3.8750 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Pression de contact de l’arbre
    31.56 N/mm^2
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    550 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    044861076545
  • Série
    C801
  • Force axiale transmissible
    12402 lbf
  • CUP_NON
    044861076545

Aperçu

Description du fabricant
C801E-287 2.875 po DI X 3.875 po DE