Motion
C801E-300
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 3.0000 po, DI 3.8750 po
N° D’ARTICLE MI07561941
N° MFRC801E-300
Prix1,223.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 3.0000 po, DI 3.8750 po
N° D’ARTICLE MI07561941
N° MFRC801E-300
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
Votre prix1,223.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    3396 psi
  • Extérieur Diamètre  
    3.8750 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Pression de contact de l’arbre
    30.24 N/mm^2
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    550 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    044861076750
  • Série
    C801
  • Force axiale transmissible
    12402 lbf
  • CUP_NON
    044861076750

Aperçu

Description du fabricant
C801E-300 C801-SERIES 3 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon