Motion
C801M-060
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 60 mm, DI 86 mm
N° D’ARTICLE MI07561943
N° MFRC801M-060
Prix959.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 60 mm, DI 86 mm
N° D’ARTICLE MI07561943
N° MFRC801M-060
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
Prix959.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Pression de contact du moyeu
    4351 psi
  • Poussée transmise maximale
    12588.8 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    86 mm
  • Longueur totale
    3.874 po
  • Pression de contact de l’arbre
    43 N/mm^2
  • Poids
    4.41 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    044861076613
  • Couple maximum transmis
    1242.05 pi-lb
  • Série
    C801
  • CUP_NON
    044861076613

Aperçu

Description du fabricant
DI C801M-060 60 mm X DI 86 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues