Motion
C801M-070
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 70 mm, DI 92 mm
N° D’ARTICLE MI07561945
N° MFRC801M-070
Prix1,049.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 70 mm, DI 92 mm
N° D’ARTICLE MI07561945
N° MFRC801M-070
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
Votre prix1,049.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Pression de contact du moyeu
    3771 psi
  • Poussée transmise maximale
    12139.2 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    92 mm
  • Longueur totale
    4.063 po
  • Pression de contact de l’arbre
    34 N/mm^2
  • Poids
    4.41 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    044861076644
  • Couple maximum transmis
    1405.79 pi-lb
  • Série
    C801
  • CUP_NON
    044861076644

Aperçu

Description du fabricant
DI C801M-070 70 mm X DI 92 mm
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon