Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port1/4 NPT
- Poids100 g
Détails
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Méthode de drainageManuel
- Type de drainageManuel
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Sexe portuaireFemme
- SérieAF
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Tailles disponibles : 1/8, 3/8, 1/2
- Revêtement en résine époxy et quincaillerie en acier inoxydable pour une protection améliorée dans les environnements de fabrication corrosifs
- Tailles de port : 1/4, 3/8, 1/2
- Filetage NPT