Motion
GPO10P2PP
Sac filtrant en feutre liquide - 10 μm, 7.06 po de diamètre, 32.00 po de long, bague en polypropylène
N° D’ARTICLE MI07562346
N° MFRGPO10P2PP
Prix13.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac filtrant en feutre liquide - 10 μm, 7.06 po de diamètre, 32.00 po de long, bague en polypropylène
N° D’ARTICLE MI07562346
N° MFRGPO10P2PP
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
Prix13.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du sac
    7.06 po
  • Longueur du sac
    32.00 po

Détails

  • Matériau du sac
    Feutre - Polypropylène
  • Cote de microns
    10 μm
  • Type de joint
    Cousue
  • Style d’anneau supérieur
    Anneau en polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE GPO10P2PP
  • Cotes de microns de 1 à 200
  • Vaste compatibilité chimique
  • Média à haut débit/basse pression
  • Construction cousue
  • Poignées standard sur tous les sacs
  • Choix de bagues d’étanchéité à pression en acier ou en plastique moulé
  • Cotes de température à 275°F (PE avec anneau S, SS ou joint en V) et 425°F (HT avec anneau S ou SS)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif