Motion
BRIDE 3808 200/1 WR 143TC STD

HUB CITY INC
3808 200/1 WR 143TC STD FLANGE

3808 200/1 WR 143TC Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit avec bride standard - Double réduction, 200:1 Rapport, 3.75 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.8750 po de taille d’entrée, Cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI07562380
N° MFR3808 200/1 WR 143TC STD FLANGE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
3808 200/1 WR 143TC STD FLANGE

3808 200/1 WR 143TC Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit avec bride standard - Double réduction, 200:1 Rapport, 3.75 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.8750 po de taille d’entrée, Cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI07562380
N° MFR3808 200/1 WR 143TC STD FLANGE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3808
  • Débit maximal tr/min
    8.75 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7883 po-lb à 8.75 tr/min de sortie
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    200:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    24 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24 po
  • Poids
    161 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-32765
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798991337
  • Puissance d’entrée maximale
    1.900 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    3800
  • CUP_NON
    662798991337

Aperçu

Description du fabricant
0230-32765 BOÎTE D’ENGRENAGES, MODÈLE 3808
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Joints Viton

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif