Motion
ISE20-P-P-N01-LA2

SMC CORP OF AMERICA
ISE20-P-P-N01-LA2

ISE20, capteur de pression numérique, sortie 3 écran 1, IP40
N° D’ARTICLE MI07566243
N° MFRISE20-P-P-N01-LA2
Prix88.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE20-P-P-N01-LA2

ISE20, capteur de pression numérique, sortie 3 écran 1, IP40
N° D’ARTICLE MI07566243
N° MFRISE20-P-P-N01-LA2
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
Prix88.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    NPT 1/8

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de montage
    Support
  • Série
    ISE20
  • Action de commutation
    PNP(1 sortie)

Aperçu

Description du fabricant
ISE20-P-P-N01-LA2
  • Consommation d’énergie la plus faible de tous les ISE, à 25mA
  • Modes de réglage 3  : sélection de fonction simple en 3 étapes
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 1 sortie de commutateur (NPN ou PNP)
  • Tailles de port : M5 (femelle), 1/8 rc (mâle), 1/8 NPT (mâle)
  • Options de montage du support ou du panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté