Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsX-Petit
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA7
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurNoir
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionEnduit de nitrile
- Type de serviceService moyen
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance à la perforation2
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure3
- En 407 Résistance à la chaleurX1XXXX
- Résistance aux coupures En IsoEN ISO F
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux
- Jauge de tricot13 g
- Matériau de la doublure/du revêtementKEVLAR®, nylon, élasthanne, acier inoxydable
- Page de produit du fabricant
- MatérielNitrile
- Fiche technique
- Température de lavage104 °F
Aperçu
- Résistance élevée aux coupures
- Haute dextérité
- Confort élevé et léger
- Conception de masquage de saleté pour une durée de vie prolongée
- EN407 Protection contre la chaleur de contact Niveau 1
- Sans fibre de verre
- Caoutchouc naturel sans latex
- Sans silicone