Spécifications
Dimensions
- Largeur intérieure0.312 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.472 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.060 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.156 po
- Longueur de la goupille0.312 po
- Diamètre du rouleau0.312 po
- Poids0.349 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas2040 / 1 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant39377
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité thermiquement / Écran argenté
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens120
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieDouble pas standard
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051393771
- Capacité de charge utile615 lb
Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 10 pi