Motion
50A21H X 3/4-PB

PEER CHAIN
50A21H X 3/4-PB

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu A, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07567174
N° MFR50A21H X 3/4-PB
Prix36.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
50A21H X 3/4-PB

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu A, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07567174
N° MFR50A21H X 3/4-PB
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
Prix36.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3430 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.000 po
  • Diamètre extérieur
    4.5200 po
  • Diamètre du pas
    4.194 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Dents durcies
    Dents durcies :
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    21
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
FOURRURE À ALÉSAGE SIMPLE 50A21H X 3/4 PO
  • Pignons de chaîne à rouleaux standard de qualité de catégorie de précision fabriqués dans une construction solide
  • Fabriqué avec de l’acier de qualité supérieure pour plus de résistance et de robustesse
  • Dents durcies sur les pignons d’entraînement (jusqu’à 7.95” de diamètre) pour une meilleure performance d’usure
  • Enduit d’oxyde noir pour résister à la corrosion légèrePlage complet disponible de pignons d’alésage simple et finis en stock