Spécifications
Dimensions
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6250 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.625 po
- Diamètre extérieur4.0100 po
- Diamètre du pas3.549 po
- Largeur de la dent0.575 po
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Pays d’origineChine
- Dents durciesDents durcies :
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents11
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
Aperçu
- Pignons de chaîne à rouleaux standard de qualité de catégorie de précision fabriqués dans une construction solide
- Fabriqué avec de l’acier de qualité supérieure pour plus de résistance et de robustesse
- Dents durcies sur les pignons d’entraînement (jusqu’à 7.95” de diamètre) pour une meilleure performance d’usure
- Enduit d’oxyde noir pour résister à la corrosion légèrePlage complet disponible de pignons d’alésage simple et finis en stock