Motion
40B27HF X 1-3/16-FB

PEER CHAIN
40B27HF X 1-3/16-FB

Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.1875 po d’alésage, 27 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07567627
N° MFR40B27HF X 1-3/16-FB
Price$68.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
40B27HF X 1-3/16-FB

Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.1875 po d’alésage, 27 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07567627
N° MFR40B27HF X 1-3/16-FB
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
Price$68.92/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.1875 po
  • Length Through Bore  
    1.0000 po
  • Maximum Bore Diameter  
    2.2500 po
  • Outside Diameter  
    4.5800 po
  • Diamètre du pas
    4.3070 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po

Details

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Number Of Teeth  
    27
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés

Aperçu

Description du fabricant
ALÉSAGE ENCASTRÉ 40B27HF X 1-3/16 PO
  • Pignons de chaîne à rouleaux standard de qualité de catégorie de précision fabriqués dans une construction solide
  • Fabriqué avec de l’acier de qualité supérieure pour plus de résistance et de robustesse
  • Dents durcies sur les pignons d’entraînement (jusqu’à 7.95” de diamètre) pour une meilleure performance d’usure
  • Enduit d’oxyde noir pour résister à la corrosion légèrePlage complet disponible de pignons d’alésage simple et finis en stock

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif