Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.0000 po
- Alésage maximal Diamètre1.8750 po
- Extérieur Diamètre3.7200 po
- Diamètre du pas3.4010 po
- Largeur de la dent0.3430 po
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Pays d’origineChine
- Dents durciesAvec dents durcies
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents17
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
Aperçu
- Pignons de chaîne à rouleaux standard de qualité de catégorie de précision fabriqués dans une construction solide
- Fabriqué avec de l’acier de qualité supérieure pour plus de résistance et de robustesse
- Dents durcies sur les pignons d’entraînement (jusqu’à 7.95” de diamètre) pour une meilleure performance d’usure
- Enduit d’oxyde noir pour résister à la corrosion légèrePlage complet disponible de pignons d’alésage simple et finis en stock