Motion
DD03P072P/C
Collecteur de soupapes D03 - Fonte ductile, 7 stations, Espacement de soupape 2-1/8 po / 254 mm, Cavites de décharge - 1
N° D’ARTICLE MI07569129
N° MFRDD03P072P/C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupapes D03 - Fonte ductile, 7 stations, Espacement de soupape 2-1/8 po / 254 mm, Cavites de décharge - 1
N° D’ARTICLE MI07569129
N° MFRDD03P072P/C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Un port
    3/8 NPT
  • Port B
    3/8 NPT
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Port P
    1/2 NPT
  • Cavités de secours
    1
  • Stations
    7
  • Port T
    1/2 NPT
  • Espacement de la vanne
    2-1/8 po

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR DE VANNE EN FONTE DUCTILE DD03P072P/C
  • Construction en fonte ductile
  • Valeur nominale jusqu’à 5,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuiteDébit standard
  • 15 gal/min à 15 ipsDébit élevé
  • 25 gal/min à une ligne de pression de 15 ips
  • 41 gal/min à une conduite de réservoir de 15 ips

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté