Motion
HRW015-H2S-Y
HRW015-H2S-Y
N° D’ARTICLE MI07569211
N° MFRHRW015-H2S-Y
Prix73,730.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HRW015-H2S-Y
N° D’ARTICLE MI07569211
N° MFRHRW015-H2S-Y
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
Prix73,730.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
HRW015-H2S-Y
  • Capacités de refroidissement : 2 kW, 8 kW, 15 kW, 30 kW
  • Plage de température : 20 à 90°C
  • Stabilité de la température : ±0.3°C
  • Alimentation électrique requise : triphasé 200 V c.a. / 50Hz ou triphasé 200~208 V c.a. / 60Hz
  • Liquide de circulation : eau claire ou désionisée, liquide fluoré ou solution d'éthylène glycol à 60 %
  • Normes : UL, CE, SEMI (S2-0703, S8-1103, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon