Motion
3204 150/1 WR 143TC SORTIE UNIQUE

HUB CITY INC
3204 150/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT

3204 150/1 WR 143TC Single Output Right Angle Worm Gear Speed Reducer - Double Reduction, 150:1 Ratio, 3.25 in Center Distance, C-Face Quill, 0.8750 in Input Size, 143TC Frame
N° D’ARTICLE MI07569269
N° MFR3204 150/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
3204 150/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT

3204 150/1 WR 143TC Single Output Right Angle Worm Gear Speed Reducer - Double Reduction, 150:1 Ratio, 3.25 in Center Distance, C-Face Quill, 0.8750 in Input Size, 143TC Frame
N° D’ARTICLE MI07569269
N° MFR3204 150/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3204
  • Débit maximal tr/min
    11.70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4654 po-lb à 11.7 tr/min de sortie
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    150:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    85 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=150/1|TYLE=S|FS=143TC
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-30404
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798989723
  • Puissance d’entrée maximale
    1.390 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    3200
  • CUP_NON
    662798989723

Aperçu

Description du fabricant
0230-30404-UL-R
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Joints Viton®