Motion
80AA1CL
80AA1CL
N° D’ARTICLE MI07571126
N° MFR80AA1CL
Prix35.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
80AA1CL
N° D’ARTICLE MI07571126
N° MFR80AA1CL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.268 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Haut et bas, plié - Un côté
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    AA-1
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
80AA1CL LIEN CONN