Motion
17121000010

PFANNENBERG
17121000010

FLZ 530 Thermostat simple - N.O. - avec contact à ressort, 100-250 V, montage sur rail DIN
N° D’ARTICLE MI07571163
N° MFR17121000010
Prix43.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
17121000010

FLZ 530 Thermostat simple - N.O. - avec contact à ressort, 100-250 V, montage sur rail DIN
N° D’ARTICLE MI07571163
N° MFR17121000010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    1.42 po
  • Hauteur
    2.83 po
  • Poids
    0.11 lb
  • Largeur
    1.57 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    À utiliser avec un ventilateur
  • Connexion
    Borne à vis pour coupe-câble 0.5 à 2.5 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Plastique
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Style de montage
    Rail DIN
  • Manuel d’utilisation
  • Différence de point de commutation
    ±3 K
  • Différence de température de commutation
    <lt/>7 K
  • Fiche technique
  • Type de thermostat
    Célibataire
  • Type de contact
    N.O. - avec contact à ressort
  • Tension
    100-250 V

Aperçu

Description du fabricant
17121000010, THERMOSTAT, SÉRIE FLZ530
  • Le montage flexible permet à l’unité d’être montée directement ou connectée à un rail DIN standard sans outils
  • Cadrans codés par couleur de contrôle précis de la température pour le contrôle du refroidissement et du chauffage
  • La conception compacte s’installe facilement dans les zones qui ont un espace d’installation limité
  • Conception robuste pour une fiabilité constante sur une longue période
  • En combinaison avec Filterfans® , le thermostat FLZ peut contrôler le fonctionnement du ventilateur en fonction de la température, ce qui permet d’économiser de l’énergie
  • Reconnu UL selon les normes NITW2 et NITW8 pour une intégration facile aux panneaux UL 508A