Motion
85950
Nettoyant tout usage et dégraissant Zep – Concentré, liquide, 20 gal, tambour, parfum de butyle
N° D’ARTICLE MI07571195
N° MFR85950
Prix553.86 $/pl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant tout usage et dégraissant Zep – Concentré, liquide, 20 gal, tambour, parfum de butyle
N° D’ARTICLE MI07571195
N° MFR85950
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
Prix553.86 $/pl

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 gal (É.-U.)
  • Hauteur
    28.25 po.
  • Longueur
    15.75 po.
  • Poids
    191.11 lb
  • Largeur
    15.75 po.

Détails

  • Application
    ateliers de réparation automobile, grands magasins, maisons de soins infirmiers et hôpitaux, services de garderie, établissements de restauration, exploitants d’immeubles d’appartements, services de nettoyage et d’entretien, hôtels et motels, écoles et établissements d’enseignement et clubs sportifs et récréatifs
  • Instructions pour la demande
    Planchers, murs, surfaces non peintes, béton, moteurs, machinerie, évents, grils, fours, ventilateurs
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Couleur
    Vert bleuâtre
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Fût
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3402.90.3000
  • Types de produits
    Nettoyant et dégraissant
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer. Pour en savoir plus, visitez www.P65Warnings.ca.gov.
  • Parfum
    Butyle
  • CUP_NON
    690858085955

Aperçu

Description du fabricant
85950 FORMULE ZEP 50 20GL
  • Élimine rapidement la saleté, la graisse et la crasse d’une grande variété de surfaces
  • Dissout et élimine la graisse alimentaire et de nombreuses huiles et graisses industrielles
  • Peut être utilisé comme nettoyant tout usage, nettoyant pour planchers, décapant à cire et à finition de plancher, dégraissant pour moteur et pour une variété d’autres défis de nettoyage
  • Peut être utilisé à la main ou par l’intermédiaire d’équipement de nettoyage à la vapeur ou à pression, de récureuses automatiques, etc.
  • N’endommagera pas les surfaces métalliques, y compris l’aluminium, lorsqu’elles sont utilisées comme indiqué sur l’étiquette
  • Tous les détergents et agents mouillants sont entièrement biodégradables
  • La formulation ne contient pas de pétrole ou de solvants chlorés, de produits caustiques en excès ou de phosphates, et elle est
  • non toxique par ingestion
  • Fabricant : Zep

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif