Motion
AR20K-02-B
RÉGULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L. avec 20 corps
N° D’ARTICLE MI07576038
N° MFRAR20K-02-B
Prix14.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RÉGULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L. avec 20 corps
N° D’ARTICLE MI07576038
N° MFRAR20K-02-B
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
Prix14.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Taille du port
    1/4
  • Poids
    0.26 kg

Détails

  • Fonction de refoulement
    Avec fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Pression d’épreuve
    217
  • Série/système
    AR-B
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Normes respectées
    ASTM B117 07a;JIS Z 2371
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
AR20K-02-B

Vous pourriez également aimer