Motion
K05BK-0810X100

KURIYAMA OF AMERICA
K05BK-0810X100

Tubulure - DI 0.50 po, DI 0.63 po, longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI07576825
N° MFRK05BK-0810X100
Prix0.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
K05BK-0810X100

Tubulure - DI 0.50 po, DI 0.63 po, longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI07576825
N° MFRK05BK-0810X100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.50 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.63 po
  • Épaisseur du mur
    0.06 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué en Amérique du Nord
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du tube intérieur
    PVC
  • Numéro CUP du fabricant
    822353199787
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Plage de température de fonctionnement
    25 à 150 oF
  • Types de produits
    Tubulure en PVC noir résistante aux UV série K05BK
  • Type
    Tubulure en PVC
  • CUP_NON
    822353199787

Aperçu

Description du fabricant
K05BK-0810X100 TUBULURE NOIRE
  • Conduites de drainage
  • Applications extérieures
  • Équipement de presse à imprimer
  • Transfert de produits chimiques et d’acides faibles