Motion
ZM131HT-K5LOZB

SMC CORP OF AMERICA
ZM131HT-K5LOZB

Éjecteur à vide
N° D’ARTICLE MI07577147
N° MFRZM131HT-K5LOZB
Prix218.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZM131HT-K5LOZB

Éjecteur à vide
N° D’ARTICLE MI07577147
N° MFRZM131HT-K5LOZB
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
Prix218.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Buse Diamètre  
    1.30 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Pression d'aspiration maximale
    -84 kPa
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
ZM131HT-K5LOZB
  • Générateur d’aspiration avec vanne et commutateur (métrique)
  • Diamètres de buse : 0,5mm, 0,7mm, 1mm, 1.3mm et 1.5mm
  • Styles de carrosserie avec ou sans valve
  • Diverses options de fil de connexion et de connecteur
  • Différents modèles d’interrupteurs à vide
  • Diverses options d’entrée électrique de l’interrupteur à vide

Les clients ont également acheté