Motion
88 3/1 C, F SP

HUB CITY INC
88 3/1 C,F SP

Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit en spirale - série 88 , type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 88 , simple, 3:1 rapport, direction de sortie gauche ou droite, diamètre d’entrée 1.3750 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.3750 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI07577153
N° MFR88 3/1 C,F SP
Prix8,246.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
88 3/1 C,F SP

Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit en spirale - série 88 , type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 88 , simple, 3:1 rapport, direction de sortie gauche ou droite, diamètre d’entrée 1.3750 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.3750 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI07577153
N° MFR88 3/1 C,F SP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,246.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L) 11.6562 po x (H) 8.1875 po x (L) 9.8125 po
  • Hauteur du boîtier
    11.0000 po
  • Longueur du boîtier
    16.2500 po
  • Largeur du boîtier
    15.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    88
  • Débit maximal tr/min
    583.3000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3316 po-lb
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    3:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.5000 po
  • Poids
    81.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    88 3/1 C, F SP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798007540
  • Puissance d’entrée maximale
    30.69 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche ou droite
  • Régime de sortie
    583.3 tr/min
  • Couple de sortie
    3316
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    88
  • Style
    C, F
  • CUP_NON
    662798007540

Aperçu

Description du fabricant
0220-04085 88 3/1 C, F SP
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)