Motion
900894
ROULETTES PIVOTANTES EN CAOUTCHOUC NON MARQUANT (gris) DE 2 X 1-21/32 PO, FREINS À VERROUILLAGE TOTAL JUSQU’À 200LBS BRASSÉES
N° D’ARTICLE MI07577422
N° MFR900894
Prix45.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTES PIVOTANTES EN CAOUTCHOUC NON MARQUANT (gris) DE 2 X 1-21/32 PO, FREINS À VERROUILLAGE TOTAL JUSQU’À 200LBS BRASSÉES
N° D’ARTICLE MI07577422
N° MFR900894
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
Prix45.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    74 mm
  • Hauteur totale
    74 mm
  • Rayon pivotant
    81 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1-21/32 po
  • Diamètre de la roue
    2 po

Détails

  • Type de frein
    Verrouillage total
  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    NOIR
  • Code de fixation
    TP11
  • Finition du cadre
    CHROME
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 250 °F
  • Capacité de charge
    200 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DW02GRP100TLTP11
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    ROUE DOUBLE
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    CAOUTCHOUC (gris)
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
DESSUS DE ROULETTE À DOUBLE TOUR 900894 2X7/8