Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage100 mm
- Hauteur totale100 mm
- Rayon pivotant69 mm
- Largeur de bande de roulement2 po
- Diamètre de la roue3 po
Détails
- Dessin CAD
- Type de montage de la rouletteÉPINGLE HOLLOW KING
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseGRIS
- Code de fixationHK01
- Finition du cadreCHROME
- Matériau du cadreACIER
- Tolérance à la chaleur-30° à 250 °F
- Capacité de charge220 lb
- Numéro de catalogue du fabricantDW03TPP100SWHK01
- Type de produitRoulettes médicales
- Conformité RoHsConforme aux normes RoHs
- SérieROUE DOUBLE
- Couleur de la bande de roulementGRIS
- Matériau de la bande de roulementTHERMOPLASTIQUE CAOUTCHOUC
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de roueBOULE DE PRÉCISION
- Couleur de la roueGris