Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage152 mm
- Hauteur totale152 mm
- Rayon pivotant102 mm
- Largeur de bande de roulement3 po
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Dessin CAD
- Type de montage de la rouletteTIGE FILETÉE
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseGRIS
- Code de fixationTS02
- Finition du cadreBLANC
- Matériau du cadreNYLON
- Tolérance à la chaleur-30° à 180 °F
- Capacité de charge246 lb
- Numéro de catalogue du fabricantTM05TPP281SWTS02
- Type de produitRoulettes médicales
- Conformité RoHsConforme aux normes RoHs
- SérieTM
- Couleur de la bande de roulementGRIS
- Matériau de la bande de roulementTHERMOPLASTIQUE CAOUTCHOUC
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de roueBOULE DE PRÉCISION
- Couleur de la roueGris