Motion
902655
ROULETTE PIVOTANTE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANTE 3 X 2-5/16 , CHARGE TOTALE DE FREIN JUSQU’À 165LBS
N° D’ARTICLE MI07577435
N° MFR902655
Price$48.81/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANTE 3 X 2-5/16 , CHARGE TOTALE DE FREIN JUSQU’À 165LBS
N° D’ARTICLE MI07577435
N° MFR902655
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
Price$48.81/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    95 mm
  • Hauteur totale
    95 mm
  • Rayon pivotant
    65 mm
  • Largeur de bande de roulement
    2-5/16 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Details

  • Type de frein
    Verrouillage total
  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    TIGE FILETÉE
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    TS06
  • Finition du cadre
    BLANC
  • Matériau du cadre
    NYLON
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 180 °F
  • Capacité de charge
    165 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TM03PYP281TLTS06
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Série
    TM
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE À CRÉMAILLÈRE 902655 3X2-5/16 POL URA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif