Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage109 mm
- Hauteur totale109 mm
- Rayon pivotant84 mm
- Largeur de bande de roulement1 po
- Diamètre de la roue3 po
Détails
- Type de freinFrein avant
- Dessin CAD
- Type de montage de la rouletteTIGE FILETÉE
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseGRIS
- Code de fixationTS06
- Finition du cadreGRIS PÂLE
- Matériau du cadreNYLON
- Tolérance à la chaleur-30° à 175 °F
- Capacité de charge140 lb
- Numéro de catalogue du fabricantOP03PRN100FBTS06
- Type de produitRoulettes médicales
- Conformité RoHsConforme aux normes RoHs
- SérieOPTIMUS
- Couleur de la bande de roulementGRIS
- Matériau de la bande de roulementPERFORMA EN CAOUTCHOUC
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de roueBASE LISSE ( )
- Couleur de la roueGris
Aperçu
Description du fabricant
906171 3X1 SFT RBR SWL CASTER THR STM