Motion
900725
3 X 1 ROULETTE PIVOTANTE EN NÉOPRÈNE NON MARQUANTE AVEC VERROUILLAGE TOTAL DES FREINS JUSQU’À 175LBS
N° D’ARTICLE MI07577461
N° MFR900725
Prix41.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3 X 1 ROULETTE PIVOTANTE EN NÉOPRÈNE NON MARQUANTE AVEC VERROUILLAGE TOTAL DES FREINS JUSQU’À 175LBS
N° D’ARTICLE MI07577461
N° MFR900725
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
Prix41.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    102 mm
  • Hauteur totale
    102 mm
  • Rayon pivotant
    71 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Type de frein
    Verrouillage total
  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    ANNEAU DE POIGNÉE
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    NOIR
  • Code de fixation
    GR02
  • Finition du cadre
    CHROME
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 175 °F
  • Capacité de charge
    175 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CN03NRP100TLGR02
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    NEOTEQ
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    NÉOPRÈNE (plat)
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Noir

Aperçu

Description du fabricant
900725 3X1 ROULETTE NEO SWL GRP TL