Motion
900400
ROULETTE PIVOTANTE EN TPR ANTI-MICROBIENNE NON MARQUANTE 5 X 1-1/4 , SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 260LBS
N° D’ARTICLE MI07577488
N° MFR900400
Prix54.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE EN TPR ANTI-MICROBIENNE NON MARQUANTE 5 X 1-1/4 , SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 260LBS
N° D’ARTICLE MI07577488
N° MFR900400
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
Prix54.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    160 mm
  • Hauteur totale
    160 mm
  • Rayon pivotant
    108 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    ÉPINGLE HOLLOW KING
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    HK01
  • Finition du cadre
    CHROME
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 210 °F
  • Capacité de charge
    260 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CH05AMP125SWHK01
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    CHROME
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    ANTI-MICROBIE TPR
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Vert

Aperçu

Description du fabricant
900400 5X1-1/4 ROULETTES ANTIMICROBIENNES TPR HLW

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif